グーリング
ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート
ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途
一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用
その他
GV 120
材質
HSCO
表面処理
FIREコート
ねじれ角(°)
130
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38460199
2461 6.700
233-4125
70
31
6.7
¥
6,110
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38460208
2461 7.100
232-9305
74
34
7.1
¥
5,840
取扱い終了
返品不可
38460217
2461 9.100
232-9292
84
40
9.1
¥
7,810
取扱い終了
返品不可
38460226
2461 9.700
233-4099
89
43
9.7
¥
8,270
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください