ハイスドリル レギュラ FIREコート

ハイスドリル レギュラ FIREコート - グーリング

粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。

用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130内容量1本
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38454985513 10.000234-0245137871040
7,210
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455001513 10.200232-6100144871245
8,950
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455010513 10.300232-7611144871245
10,080
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455019513 10.400233-2429144871245
10,790
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455028513 10.500232-6003144871245
8,950
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455037513 10.600233-3957144871245
10,790
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455046513 10.700233-5535151941245
11,800
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455055513 10.900233-0825151941245
11,800
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455071513 11.000233-0786151941245
8,470
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455080513 11.100232-7589151941245
10,130
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455089513 11.300233-0795151941245
10,790
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455098513 11.400233-0775151941245
10,790
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455107513 11.500234-0240151941245
9,030
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455116513 11.700232-6010151941245
10,790
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455125513 11.900233-55251581011245
11,800
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455141513 12.000233-23331581011245
9,820
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455150513 12.200232-76631611011445
13,430
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455159513 12.300232-60831611011445
13,430
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455168513 12.400232-92381611011445
13,430
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455177513 12.500233-40021611011445
11,140
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455186513 12.600232-76401611011445
13,430
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455195513 12.700233-86551611011445
13,430
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455211513 12.800233-23871611011445
14,420
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455220513 12.900233-08501611011445
14,420
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455229513 13.000233-07451611011445
13,090
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455238513 2.000232-75925624328
1,820
1,498
1,648(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455247513 2.100233-71155624328
2,420
1,998
2,198(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455256513 2.300233-07705624328
2,590
2,098
2,308(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455265513 2.500233-08016230328
2,150
1,798
1,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455281513 3.000232-76616533328
2,150
1,798
1,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455290513 3.300232-60736836428
2,430
1,998
2,198(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455299513 3.500233-71737139428
2,430
1,998
2,198(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455308513 4.000232-60527543428
2,670
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
38455317513 4.200233-23748743636
3,330
2,798
3,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455326513 4.500232-76089147636
3,190
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455335513 4.800233-08109652636
3,590
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455351513 5.000233-86659652636
4,030
3,198
3,518(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455360513 5.100233-08119652636
4,030
3,198
3,518(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455369513 5.200233-07569652636
4,350
3,598
3,958(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455378513 5.300233-87459652636
4,760
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455387513 5.500233-709210157636
4,030
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
38455396513 5.800233-237010157636
4,620
3,798
4,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455405513 6.000233-868610157636
4,370
3,598
3,958(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455421513 6.100233-235710763836
6,380
5,198
5,718(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455430513 6.500233-235610763836
5,290
4,198
4,618(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455439513 6.600233-559610763836
5,800
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455448513 6.800233-075311369836
5,590
4,598
5,058(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455457513 7.000233-234111369836
5,590
4,598
5,058(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455466513 7.400233-550911369836
5,590
4,598
5,058(税込)
20日以内出荷
返品不可
38455475513 7.500232-608211369836
5,790
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする