曜日別特売

ハイスドリル レギュラ ホモ処理

ハイスドリル レギュラ ホモ処理 - グーリング

一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
283件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38435026305 0.2101箱(10本)181-9791192.50.21
37,700
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435035305 0.2201箱(10本)181-8183192.50.22
40,700
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435060305 0.2601箱(10本)182-77341930.26
35,500
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435069305 0.2701箱(10本)182-77121930.27
27,800
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435078305 0.2801箱(10本)182-13951930.28
31,100
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435087305 0.3101箱(10本)181-81961940.31
35,500
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435096305 0.3201箱(10本)182-13801940.32
35,500
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435105305 0.3301箱(10本)182-29251940.33
35,500
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435121305 0.3401箱(10本)182-60841940.34
30,500
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435139305 0.3701箱(10本)182-29271940.37
35,500
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435148305 0.3801箱(10本)181-98021940.38
35,500
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435157305 0.3901箱(10本)182-77532050.39
35,500
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435166305 0.4101箱(10本)180-39972050.41
34,900
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435175305 0.4201箱(10本)180-56522050.42
36,300
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435191305 0.4301箱(10本)180-56602050.43
36,300
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435200305 0.4401箱(10本)182-76622050.44
37,600
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435209305 0.4601箱(10本)180-39492050.46
35,100
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435218305 0.4701箱(10本)181-98092050.47
35,100
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435227305 0.4801箱(10本)180-39372050.48
35,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38435236305 0.4901箱(10本)181-82712260.49
35,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38435245305 0.5101箱(10本)182-77142260.51
35,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38435261305 0.5201箱(10本)181-98612260.52
35,100
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435270305 0.5301箱(10本)181-98152260.53
35,100
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435279305 0.5401箱(10本)182-61452470.54
35,100
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435288305 0.5601箱(10本)182-45692470.56
27,400
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435297305 0.5701箱(10本)182-29342470.57
27,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38435306305 0.5801箱(10本)181-81902470.58
26,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38435315305 0.5901箱(10本)180-39392470.59
26,800
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435331305 0.6101箱(10本)180-39752680.61
27,500
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435340305 0.6201箱(10本)181-81742680.62
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38435349305 0.6401箱(10本)181-82172680.64
27,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38435358305 0.6601箱(10本)182-29832680.66
23,400
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435367305 0.6701箱(10本)181-97872680.67
25,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38435376305 0.6801箱(10本)182-29492890.68
23,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38435385305 0.7101箱(10本)182-13772890.71
24,000
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435401305 0.7201箱(10本)182-14192890.72
24,200
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435410305 0.7301箱(10本)182-29972890.73
24,200
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435419305 0.7401箱(10本)182-45252890.74
27,700
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435428305 0.7601箱(10本)182-772630100.76
26,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435437305 0.7701箱(10本)180-565730100.77
25,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38435446305 0.7801箱(10本)182-142930100.78
27,700
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435455305 0.7901箱(10本)181-984730100.79
26,300
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435471305 0.8101箱(10本)182-141230100.81
23,300
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435480305 0.8201箱(10本)181-981230100.82
23,300
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435489305 0.8301箱(10本)182-299530100.83
26,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38435498305 0.8401箱(10本)182-775630100.84
14,100
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435507305 0.8601箱(10本)182-608932110.86
25,000
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435516305 0.8701箱(10本)181-825032110.87
23,700
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38435525305 0.8801箱(10本)182-774832110.88
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38435541305 0.8901箱(10本)181-827332110.89
20,900
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする