曜日別特売

ハイスドリル レギュラ ホモ処理

ハイスドリル レギュラ ホモ処理 - グーリング

一般の用途で使用される汎用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用ねじれ角(°)118材質HSS表面処理ホモ処理仕様N/標準内容量1本
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38468109245 10.10010.1MT187168183-2066
10,000
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468118245 10.25010.25MT187168177-4764
8,170
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
38468127245 10.30010.3MT187168180-8483
7,540
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
38468136245 10.32010.32MT187168177-4727
7,540
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468145245 10.40010.4MT187168181-1666
7,540
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
38468161245 10.60010.6MT187168183-2004
7,910
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
38468170245 10.70010.7MT194175181-1717
7,270
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
38468179245 10.72010.72MT194175180-5335
8,580
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468188245 10.75010.75MT194175181-4818
8,740
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468197245 10.80010.8MT194175181-3211
7,270
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
38468206245 10.90010.9MT194175181-1624
7,910
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468215245 11.10011.1MT194175180-5376
11,220
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468231245 11.11011.11MT194175181-0054
9,950
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468240245 11.20011.2MT194175181-0049
8,150
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468249245 11.25011.25MT194175180-6955
10,310
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468258245 11.30011.3MT194175181-3286
8,150
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468276245 11.60011.6MT194175183-1978
8,340
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38468285245 11.70011.7MT194175181-1664
8,340
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38468301245 11.75011.75MT194175181-4828
8,470
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468310245 11.80011.8MT194175180-6962
8,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
38468319245 11.90011.9MT1101182181-1617
8,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468328245 11.91011.91MT1101182181-3287
9,110
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468337245 12.10012.1MT1101182183-2057
8,340
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468346245 12.20012.2MT1101182181-3303
8,340
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468355245 12.25012.25MT1101182177-4704
8,710
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
38468371245 12.60012.6MT1101182180-8458
8,980
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
38468380245 12.70012.7MT1101182177-4737
8,580
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
38468389245 12.75012.75MT1101182181-1691
9,360
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
38468398245 12.80012.8MT1101182181-0139
8,580
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
38468407245 12.90012.9MT1101182181-3304
9,360
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468416245 13.10013.1MT1101182180-6910
9,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
38468425245 13.20013.2MT1101182180-6885
9,410
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468441245 13.25013.25MT1108189177-4713
9,380
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468450245 13.30013.3MT1108189181-1698
9,830
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
38468459245 13.49013.49MT1108189180-8540
9,830
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
38468468245 13.60013.6MT1108189181-0048
9,310
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
38468477245 13.70013.7MT1108189180-6901
9,310
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
38468486245 13.75013.75MT1108189180-8473
9,380
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468495245 13.89013.89MT1108189181-4814
11,020
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468511245 14.10014.1MT2114212181-1714
10,420
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
38468520245 14.20014.2MT2114212181-1680
10,420
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
38468529245 14.25014.25MT2114212180-5336
11,690
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468538245 14.29014.29MT2114212177-4715
11,350
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468547245 14.40014.4MT2114212183-2034
10,420
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468556245 14.60014.6MT2114212181-1683
10,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
38468565245 14.68014.68MT2114212181-0127
13,420
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468581245 14.75014.75MT2114212183-1962
12,320
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468590245 14.80014.8MT2114212180-8498
10,700
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
38468599245 14.90014.9MT2114212180-8538
11,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
38468608245 15.08015.08MT2120218180-8514
12,240
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする