曜日別特売

ハイスドリル 特長2 ホモ処理

ハイスドリル 特長2 ホモ処理 - グーリング

一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118内容量1本
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38472309267 10.000182-110836023510MT1
20,900
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472318267 10.200182-273736023510.2MT1
38,100
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472327267 10.500182-269236023510.5MT1
33,890
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472336267 11.000181-963037525011MT1
33,030
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472345267 11.500182-119237525011.5MT1
33,890
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472361267 11.750182-121237525011.75MT1
44,520
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472370267 11.800182-113837525011.8MT1
37,030
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472379267 12.000181-637539526012MT1
35,170
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472397267 13.000181-797239526013MT1
36,440
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472415267 13.500182-270841027513.5MT1
38,150
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472431267 14.000182-116241027514MT1
39,000
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472440267 14.500182-277342527514.5MT2
40,050
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472449267 15.000182-278342527515MT2
42,000
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472458267 15.480181-957944529515.48MT2
53,900
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472467267 15.500181-637144529515.5MT2
42,610
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472476267 16.000182-121344529516MT2
43,460
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472485267 16.500181-800244529516.5MT2
46,450
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472501267 17.000181-962544529517MT2
47,300
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472510267 17.070181-956446531017.07MT2
66,000
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472519267 17.500181-647346531017.5MT2
50,700
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472528267 18.000181-960846531018MT2
50,700
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472537267 18.500181-801946531018.5MT2
54,530
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472546267 19.000182-120046531019MT2
54,980
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472571267 19.500182-120849032519.5MT2
51,350
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472580267 20.000181-957649032520MT2
60,090
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472589267 20.640181-639549032520.64MT2
75,540
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472598267 21.000181-955949032521MT2
68,820
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472616267 21.500181-796051534521.5MT2
66,750
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472625267 21.830182-119951534521.83MT2
93,510
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472641267 22.000181-485851534522MT2
78,380
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472659267 23.000181-643251534523MT2
81,370
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472686267 24.000181-485955536524MT3
92,030
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472695267 24.500181-953155536524.5MT3
80,680
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472711267 25.000182-428655536525MT3
100,140
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472720267 26.000182-427755536526MT3
110,780
88,980
97,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472729267 28.000182-121758038528MT3
125,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472738267 29.500181-487458038529.5MT3
121,430
97,980
107,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472747267 30.000182-119558038530MT3
106,360
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472756267 31.000182-428061041031MT3
122,900
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472765267 32.000182-428363541032MT4
132,020
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472781267 34.000182-272366543034MT4
221,540
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472790267 40.000181-954769546040MT4
242,860
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472799267 45.000181-805173549045MT4
302,500
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472808267 8.000181-80123302108MT1
26,000
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472817267 8.500182-11673302108.5MT1
26,840
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472826267 9.000181-79633452209MT1
25,060
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38472388267 12.500182-119039526012.5MT1
31,100
取扱い終了
返品不可
38472406267 13.490181-642241027513.49MT1
32,200
取扱い終了
返品不可
38472555267 19.050181-795449032519.05MT2
48,470
取扱い終了
返品不可
38472607267 21.430181-955851534521.43MT2
66,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする