曜日別特売

ベーシックセレクト クリアカップ 215ml

ベーシックセレクト クリアカップ 215ml - 大和物産

冷たいドリンクに適したプラスチックコップ。アウトドア・レジャーなど様々な用途で使える、シンプルな透明の使い捨てカップです。

用途パーティー、行楽、野外イベント、バーベキュー、キャンプなどに。材質ポリプロピレン容量(mL)215耐熱温度(℃)60内容量1パック(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38408015-
オープン
319
351(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする