Colulu (コルル) カーファンシート シートクーラー 運転席 助手席 対応

Colulu (コルル) カーファンシート シートクーラー 運転席 助手席 対応 - orivanceColulu (コルル) カーファンシート シートクーラー 運転席 助手席 対応 - orivanceColulu (コルル) カーファンシート シートクーラー 運転席 助手席 対応 - orivanceColulu (コルル) カーファンシート シートクーラー 運転席 助手席 対応 - orivanceColulu (コルル) カーファンシート シートクーラー 運転席 助手席 対応 - orivanceColulu (コルル) カーファンシート シートクーラー 運転席 助手席 対応 - orivanceColulu (コルル) カーファンシート シートクーラー 運転席 助手席 対応 - orivanceColulu (コルル) カーファンシート シートクーラー 運転席 助手席 対応 - orivance

Colulu (コルル) カーファンシート シートクーラーは、強力な風量と温熱機能を搭載し、夏は涼しく冬は暖かく、一年中快適にお使いいただける車用シートクーラーです。シート全体に31か所の空気口と2つの高出力ファンを備え、全身にまんべんなく風を届けます。冷風モードではわずか5秒で急速に冷却し、暑い日もすぐに快適なドライブ環境を整えます。温熱モードでは30秒で加熱が始まり、腰や背中をやさしく温めてくれます。車種を選ばず使えるスマートなデザインで、SUVから軽自動車まで幅広く対応します。

用途小さなお子様を乗せて長時間運転するママ・パパ、一年を通して快適な座り心地を求める方、季節の変わり目も快適に過ごしたい方に。付属品取扱説明書 / シガーアダプター×1電源車用DC12V対応寸法(cm)133×52定格消費電力送風(最大)20W / 1A、温熱 30W / 2.5A主な機能送付3段階 / 温熱3段階給電方式シガーソケット内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38475730Colulu0228ホワイト
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38475721Colulu0227ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする