曜日別特売

KQ2U - ブランチ(KQ2U16)

KQ2U - ブランチ(KQ2U16) - SMCKQ2U - ブランチ(KQ2U16) - SMC

金属部材質:SUS303
チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down
ボディ形状:全27機種

リリースブッシュ:白適合チューブ外径(Φmm)16シールシール剤付管接続口径R3/8材質(ねじ部)黄銅機種ブランチRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤白色ワセリン内容量1袋(5個)
関連資料:カタログ(39.87MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38487727KQ2U16-03AS-X12
6,450
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする