曜日別特売

Sプレート埋込ダブルコンセントセット

Sプレート埋込ダブルコンセントセット - Panasonic(パナソニック)Sプレート埋込ダブルコンセントセット - Panasonic(パナソニック)Sプレート埋込ダブルコンセントセット - Panasonic(パナソニック)Sプレート埋込ダブルコンセントセット - Panasonic(パナソニック)

URL公開日:2025/6/23予定

極数2 極定格15 A 125 V耐電圧極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 1250 V 1 分間温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 ねじなし端子部 35 ℃以下結線方式ねじなし端子(電線差し込み式)開閉15 A 125 V 負荷の力率 0.55 ~ 0.65、開閉の割合 20 回/分:連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率 約1、開閉の割合 6 回 ~10 回/分:連続 100 回 / / /絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 開閉試験前 100 MΩ以上、開閉試験後 5 MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応保持力10 N ~ 60 N内容量1個
注意
※防気には防気パッキンと穴防気カバーが必要
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38481969WCF411014CWセラミックホワイト
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38481978WCF411015MWマットホワイト
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38481987WCF411015MBマットブラック
2,550
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38481996WCF411015MHマットグレー
2,550
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする