曜日別特売

Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット

Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット - Panasonic(パナソニック)Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット - Panasonic(パナソニック)Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット - Panasonic(パナソニック)Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット - Panasonic(パナソニック)

URL公開日:2025/6/23予定

極数2極(接地形)定格15 A 125 V耐電圧極性を異にする充電金属部間 1250 V 1 分間 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 / ねじなし端子部 35 ℃以下耐熱性100 ℃ ± 3 ℃ 1 時間(※但し、熱可塑性樹脂成形品は80 ℃ ± 3 ℃ 7 時間)接触抵抗(mΩ)【接地極の刃と刃受の間】50以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉15 A 125 V 負荷の力率0.6 開閉の割合約20 回/分 連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率約1 開閉の割合約6 ~ 10 回/分 連続 100 回絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前 100 MΩ以上 / 開閉試験後 5 MΩ以上 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)RoHS指令(10物質対応)対応保持力接地2Pプラグの場合 15 N~60 N / 2Pプラグの場合 10 N~60 N内容量1個
注意
※防気には防気パッキンと穴防気カバーが必要
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38482005WCF422014CWセラミックホワイト
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
38482021WCF422015MWマットホワイト
3,300
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
38482030WCF422015MBマットブラック
4,050
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38482039WCF422015MHマットグレー
4,050
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする