曜日別特売

ミッキーマウス スクエアBOX

ミッキーマウス スクエアBOX - 錦化成

ミッキーマウスのかわいい収納ケースです。
カラーボックスにぴったりのサイズ!
フタ付きなので、積み重ねできてスッキリ収納が可能です。
おもちゃの整理小物入れ、衣類の収納、保存食入れなど多様です。
安心安全の日本製。
カラーボックスにぴったり収めることができます。

材質プラスチックブラック質量(g)500(フタ込み)幅(cm)(フタセット時)38高さ(cm)(フタセット時)12奥行き(cm)(フタセット時)27内容量1個
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38488881-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする