ナカムラ商事
神棚 大天理
国産桧を使用した神棚です。
こちらは大天理です。
材質
桧
幅(cm)
33
本体質量(g)
900
高さ(cm)
34 / 【内寸】25
奥行き(cm)
13.5
間口(cm)
10
内容量
1個
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38488795
-
¥
5,380
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください