ナカムラ商事
神棚 屋根違い三社 (小)
国産桧を使用した神棚です。
こちらは屋根違い三社、小サイズです。
材質
桧
幅(cm)
51
本体質量(g)
2500
寸法(cm)
【間口中央】左右:7×21 / 幅:7 / 高さ:25
高さ(cm)
40
奥行き(cm)
22
内容量
1個
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38488777
-
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください