プロジェクタースタンド

プロジェクタースタンド - bitstrongプロジェクタースタンド - bitstrongプロジェクタースタンド - bitstrongプロジェクタースタンド - bitstrongプロジェクタースタンド - bitstrong

プロジェクターなどの物を置く事が出来るトレイタイプの伸縮式スタンドです。
スタンド(伸縮式)、台座プレート、トレイの3つで構成されています。
スタンドは伸縮設計を採用しており、高さは80~145cmの間で調整でき、家庭、ホテル、オフィス、講堂、会議室、教室など様々な場所での使用に対応しています。
スタンドの上部側は3/8インチ取り付け用ネジとなっており、取り付けは簡単です。
スタンドの上部側は雲台やホルダーなどが3/8インチのネジ穴の規格であれば付け替え可能です。
トレイ内側接地面から外枠までの高さは8mm。
コード固定用グリップが2つ付属。
台座プレートはしっかりとした厚みと重量、直径30cmの作りによりスタンドを安定させています。

質量(kg)トレイ:0.95、台座プレート:4直径(Φmm)ポール:25高さ(mm)800~1450トレイサイズ内寸:幅230×奥行230×高さ8mm、外寸:幅250×奥行250×高さ21mm台座径(Φmm)台座プレート直径:300総質量(kg)6内容量1個
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
※重荷重の掛かる場所への使用はご控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38491760BS-FS-TR30-T
29,500
28,900
31,790(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
離島数量1につき¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする