曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン - EDIFIER

没入感抜群で高品質
あらゆる技術を統合・最適化した完全ワイヤレスイヤホン

付属品イヤホン本体、専用充電ケース、イヤーチップ 7セット(XXS/XS/S/M/L/XL/XXL)、専用充電USB-Cケーブル、ポーチ、多言語マニュアルブラック質量(g)イヤホン本体(1個当たり):約6、専用充電ケース:約50形式ハイブリッド (バランスドアーマチュア+ダイナミック)電源内蔵リチウムイオン充電池適合規格Bluetooth 5.2インピーダンス24Ω充電時間イヤホン本体:約1時間、専用充電ケース:約1時間保証期間1年外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)イヤホン本体:約28 x 28 x 35、専用充電ケース:約60 x 50 x 30再生周波数帯域(Hz)20 ~ 40000連続再生時間ANC ON時:イヤホン本体:約5.5時間 + 専用充電ケース:約16時間、ANC OFF時:イヤホン本体:約6時間 + 専用充電ケース:約19時間音圧感度(dB)92 ± 3 (A)通信距離(m)最大約10スピーカーサイズ(mm)10 (ダイナミック)IP等級IP54対応コーデックSnapdragon Sound, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive, Qualcomm(R) aptX(TM), SBC対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490859ED-NBDS-BK
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする