YAMAHA(ヤマハ)
ヘッドホン
電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドホン。
仕様
●出力音圧レベル:101dB●最大入力:1,000mW
付属品
6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)
型式
オープンエアーダイナミック型
質量(g)
163(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
2.0(左側片出し)
口径(Φmm)
ドライバー:40
インピーダンス
48Ω
プラグ
3.5mmL型ステレオミニ+6.3mm変換ステレオプラグ(ネジ式)
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
内容量
1台
注意
※本製品は構造上音が外に漏れやすくなっています。交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう音量にご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38490956
HPH-150
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください