YAMAHA(ヤマハ)
ヘッドホン
迫力あるサウンドとリッチな音色を実現。快適な音質と装着感のクローズド型ヘッドホン。
仕様
●出力音圧レベル:103dB●最大入力:1,000mW
付属品
6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)
型式
密閉ダイナミック型
質量(g)
148(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
2.0(左側片出し)
口径(Φmm)
ドライバー:40
インピーダンス
46Ω
プラグ
3.5mmL型ステレオミニ+6.3mm変換ステレオプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38490965
HPH-100
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38490981
HPH-100
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください