曜日別特売

【ハイレゾ音源対応】プリメインアンプ DAC付

【ハイレゾ音源対応】プリメインアンプ DAC付 - YAMAHA(ヤマハ)

強力なドライバビリティを発揮するリニアダンピング回路を採用した定格出力85W×2・シングルプッシュプル構成の”ToP-ART”プリメインアンプと、192kHz/24bit D/Aコンバーターとの組み合わせによって、あらゆる音楽ソースを高純度にお楽しみいただくことを目指したアナログ/デジタル両対応の新・正統派プリメインアンプです。へアライン仕上げの質感を活かした清楚なアルミフロントパネル、指に馴染む伝統的シェイプのボリュームノブ/セレクターなど、洗練された使い心地も追求。音楽を愛するすべての方に聴く歓び、持つ歓びをお届けします。

仕様●RIAAイコライザー偏差:PHONO MM:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):PHONO MM:82dB以上(5mV、input shorted)、CD 他.Pure DIRECT ON:99dB以上(200mV、input shorted)●ダイナミックパワー(IHF):8Ω:130W、6Ω:150W、4Ω:185W、2Ω:220W●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:CD 他:65dB以上(input 5.1kΩ、shorted、1kHz)、CD 他:50dB以上(input 5.1kΩ、shorted、10kHz)●トーンコントロール特性:BASS:Boost/Cut 20Hz:±10dB, ターンオーバー周波数:400Hz、TREBLE:Boost/Cut 20kHz:±10dB, ターンオーバー周波数:3.5kHz●ヘッドホン定格出力(1kHz, 32Ω, 0.2%THD):CD 他:430mV/470Ω(1kHz、200mV、8Ω)●入力感度/入力インピーダンス:PHONO MM:3.0mV/47kΩ、CD 他:200mV/47kΩ●全高調波歪率:PHONO MM→REC OUT:0.03%以下(20Hz~20kHz 2.5V)、CD 他→SP OUT:0.019%以下(20Hz~20kHz 45W/8Ω)●出力帯域幅:10Hz~50kHz(MAIN L/R動作時、0.04%THD、42.5W、8Ω)●定格出力電圧/出力インピーダンス:REC OUT:200mV/1.0kΩ以下、Subwoofer OUT:3.5V/1.2kΩ(カットオフ周波数:100Hz)●実用最大出力(JEITA):130W/8Ω(1kHz、10%THD)、150W/6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO MM:45mV(1kHz 0.03% THD)、CD 他:2.2V(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):40μV付属品リモコン、単3乾電池2本、取扱説明書質量(kg)10.3シルバー消費電力(W)240定格出力(W)85+85/8Ω(20Hz~20kHz、0.019%THD)、100+100/6Ω (20Hz~20kHz、0.038%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×151×387周波数特性CD 他:0±0.5dB(20Hz~20kHz)、CD 他.Pure DIRECT ON:0±1.0dB(10Hz~100kHz)入力端子8系統(CD1、チューナー1、ライン3、フォノ〔MM〕1、光デジタル1、同軸デジタル1)出力端子5系統(レックアウト2、サブウーファー1、ヘッドホン1、DCアウト1)待機電力(W)0.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490299AS501
オープン
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする