曜日別特売

optimo シリーズ カタログスタンド

optimo シリーズ カタログスタンド - DURABLEoptimo シリーズ カタログスタンド - DURABLEoptimo シリーズ カタログスタンド - DURABLEoptimo シリーズ カタログスタンド - DURABLEoptimo シリーズ カタログスタンド - DURABLEoptimo シリーズ カタログスタンド - DURABLEoptimo シリーズ カタログスタンド - DURABLE

【optimoシリーズ】のカタログスタンド(チャコール)。ドイツを代表する総合文具メーカー・DURABLE(デュラブル)社が手がける【optimoシリーズ】。雑誌やカタログをすっきりと整理できる高品質なカタログラックです。チャコールカラーの洗練されたデザインが魅力で、オフィスや受付などの空間に自然に溶け込みます。仕切りの幅は用途に応じて自由に調節でき、さまざまなサイズの資料に対応可能。さらに、製品の80%以上に消費者使用後のリサイクル素材を使用しており、ドイツ政府が認定するエコラベル「ブルーエンジェル」を取得した、環境に配慮された製品です。販売単位は1個で、ドイツ製ならではの高品質を誇ります。

用途オフィスや受付で雑誌やカタログを整理・収納しながら環境にも配慮できる高機能ラックです。エコラベル「ブルーエンジェル」を取得した環境に配慮された製品です。チャコールカラーの洗練されたデザインと高品質な optimoシリーズ。Durable社はドイツを代表するオフィス整理用品およびプレゼンテーション用品のメーカー。奥行(mm)250縦(mm)180横(mm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38491656DUR1709018058
8,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする