メンズ電気シェーバー

メンズ電気シェーバー - フィリップス

一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング。
優れたシェービング性能となめらかな剃り心地を実現するシェーバー。SkinIQ テクノロジーにより、ヒゲの密度を感知して適応し、最適な動きをガイドするため、肌にやさしいシェービングが可能です。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です

仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:AC 100 - 240 V(海外使用対応)付属品一体型ポップアップトリマー、携帯・収納:収納ケース適合機種iPhone および Android(TM)デバイス性能シェービングシステム:デュアルスティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:スキンプロテクションテクノロジー、シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システムダーククロームハンドルゴム製グリップ最大消費電力(W)11バッテリーリチウムイオン使用時間50 分ディスプレイ充電表示、ロック機能、シェービング動作、アプリに接続充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付防水性ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様アプリケーションBluetooth(R) 4 接続、フィリップスメンズグルーミングアプリ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38489940S9697/50
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする