曜日別特売

棚に入れられる冷水筒 タワー 1L ブラック

棚に入れられる冷水筒 タワー 1L ブラック - 山崎実業棚に入れられる冷水筒 タワー 1L ブラック - 山崎実業棚に入れられる冷水筒 タワー 1L ブラック - 山崎実業棚に入れられる冷水筒 タワー 1L ブラック - 山崎実業棚に入れられる冷水筒 タワー 1L ブラック - 山崎実業

冷蔵庫の下段に収まるフィルター付きの冷水筒
冷蔵庫の下段に収まる高さに設計されている冷水筒です。茶葉をそのまま入れられるメッシュ製フィルター付きで、フィルターが底まで届くので少量の水でお茶やお出汁を水出しできます。水出し後は蓋とフィルターを容器に立て掛けて、最後の一滴まで抽出可能です。容器にはくぼみがあるので手が小さめの方でも持ちやすく注ぎやすい形状で、開口部が広いので手洗いしやすく、食器洗い乾燥機で洗うこともできます。スリムな形状なので、冷蔵庫のドアポケットにも収納可能です。

材質【容器】メタクリルスチレン【蓋】ABS樹脂【フィルター(ティーバッグ入れ)】ポリプロピレン・ナイロンブラック質量(g)355内容量(L)1耐熱温度(℃)【容器・蓋・フィルター(ティーバッグ入れ)】90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×16.7×16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384934761691
オープン
1,800
1,980(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする