ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジ

ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジ - CEJN(セイン)

オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850135019-950-2041681-8243【1】1/4 HP (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 34Nm【2】1/4 MP (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 27Nm
オープン
11,980
13,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850135919-950-2042682-2943【1】1/4 HP (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 34Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 41Nm
オープン
10,980
12,078(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850136819-950-2043681-9811【1】1/4 HP (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 34Nm【2】9/16 MP (13/16 - 16 UN) オネジ /推奨締付トルク: 75Nm
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850137719-950-2044681-9808【1】3/8 HP (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 68Nm【2】1/4 MP (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 27Nm
オープン
10,980
12,078(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850138619-950-2045681-8223【1】3/8 HP (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 68Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 41Nm
オープン
7,998
8,798(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850139519-950-2046681-8208【1】3/8 HP (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 68Nm【2】9/16 MP (13/16 - 16 UN) オネジ /推奨締付トルク: 75Nm
オープン
9,998
10,998(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850141119-950-2047684-0453【1】9/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 150Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 41Nm
オープン
9,998
10,998(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850142019-950-2048684-0970【1】9/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 150Nm【2】9/16 MP (13/16 - 16 UN) オネジ /推奨締付トルク: 75Nm
オープン
14,980
16,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850142919-950-2049682-1385【1】9/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 150Nm【2】3/4 MP (3/4 - 14 NPSM) オネジ /推奨締付トルク: 123Nm
オープン
14,980
16,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする