”シリーズ931”(おねじ取付用カップリング)

”シリーズ931”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ931”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ931”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)

液だれのないフラットフェイスデザインのオートカップリングです。
自動調心性があるため、接続段階での一定の位置ズレを許容する柔軟な取り付けが可能です。
高いサージフローや圧力変動に対応できる超高耐久設計です。

用途各種作業用車両や建機アタッチメント等の自動着脱システム用。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850744910-931-1204683-0956G 3/8 オネジ
オープン
22,980
25,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850745810-931-1205683-0926G 1/2 オネジ
オープン
24,980
27,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850746710-931-1207683-0934G 3/4 オネジ
オープン
29,980
32,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3850747610-931-1209683-0914G 1 オネジ
オープン
36,980
40,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする