マグネット蓋付きポリ袋ホルダー タワー ホワイト

マグネット蓋付きポリ袋ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネット蓋付きポリ袋ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネット蓋付きポリ袋ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネット蓋付きポリ袋ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネット蓋付きポリ袋ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業

マグネットで簡単に取り付けできる蓋付きポリ袋ホルダー
片手で簡単に開閉できる蓋付きのポリ袋ホルダー。使用時以外は蓋を閉めることでゴミが見えずスッキリし、キッチンを清潔に保てます。シンク中で使用すれば野菜くずなどを楽に捨てることができます。

仕様対応サイズ:幅25cm以上のポリ袋(周囲50cm以上)材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴムホワイト質量(g)340備考使用できる面:マグネットがつく平らな面・スチール面寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×10.5×8耐荷重(g)500(静止荷重)内寸(cm)本体背面:W11×H8、開口部:W16.5×D7.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384936071919
オープン
2,100
2,310(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする