蓋付き調味料ボトル タワー ブラック

蓋付き調味料ボトル タワー ブラック - 山崎実業蓋付き調味料ボトル タワー ブラック - 山崎実業蓋付き調味料ボトル タワー ブラック - 山崎実業蓋付き調味料ボトル タワー ブラック - 山崎実業蓋付き調味料ボトル タワー ブラック - 山崎実業

注ぎやすく、液だれしにくい調味料ボトル
蓋付きの液体調味料詰め替えボトルです。液だれしにくいノズルで、蓋は親指で簡単に開閉でき、開いた状態を保ちながら注ぐことができます。蓋は取り外せるので、詰め替えやお手入れが簡単。

材質【容器】PET-G樹脂【蓋】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンブラック質量(g)250内容量(mL)500耐熱温度(℃)【容器】70【蓋・パッキン】160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.6×10×21.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384935011518
オープン
2,000
2,200(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする