曜日別特売

ADIDAS 大きいサイズ コンプレッションロングスリーブシャツ

ADIDAS 大きいサイズ コンプレッションロングスリーブシャツ - アディダスADIDAS 大きいサイズ コンプレッションロングスリーブシャツ - アディダスADIDAS 大きいサイズ コンプレッションロングスリーブシャツ - アディダスADIDAS 大きいサイズ コンプレッションロングスリーブシャツ - アディダスADIDAS 大きいサイズ コンプレッションロングスリーブシャツ - アディダス

adidasのコンプレッションロングスリーブシャツです。
適度な着圧が心地良い長袖コンプレッションシャツ。
汗で体を冷やしにくい吸汗速乾素材を採用。

仕様
【サイズについて】
サイズ表に記載のサイズはメーカー提供の実寸です。商品記載のサイズは適応範囲となります。
吸汗速乾/抗菌防臭加工/ストレッチ
ブラック混率(%)ポリエステル 90% / ポリウレタン 10%内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
総丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384939661249-3340-M3L545976110
オープン
3,900
4,290(税込)
5日以内出荷
384939751249-3340-M4L566078120
オープン
3,900
4,290(税込)
5日以内出荷
384939911249-3340-M5L586180130
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする