LANケーブル CAT6A 爪折れ防止 高耐久 メッシュ 【 モデム ルーター PS5 PS4 Xbox 等対応 】

LANケーブル CAT6A 爪折れ防止 高耐久 メッシュ 【 モデム ルーター PS5 PS4 Xbox 等対応 】 - エレコムLANケーブル CAT6A 爪折れ防止 高耐久 メッシュ 【 モデム ルーター PS5 PS4 Xbox 等対応 】 - エレコム

コストを抑えた10ギガビットイーサネット環境構築に最適。高速で安定したネットワーク環境を実現するCat6A適合ケーブルの高耐久タイプです。ツメ折れ防止プロテクター付きのコネクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

用途
高速光通信に最適な10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の高耐久Cat6A LANケーブルです。
Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。
外皮には耐久性に優れたメッシュ素材を使用し、ケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れた高耐久タイプです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメが折れにくいプロテクター付きのコネクターを採用していますので、安心してコネクターの着脱を行えます。
ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
編組のメッシュ外被を採用し、手触りよくケーブルの耐久性を上げています。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に適合した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×ブラック規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状スリムコネクター:○構成導体:ヨリ線(30AWG)芯数8芯インターフェースRJ45コネクターコネクタ両端コネクター付きシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約4パッケージ袋+シール爪折れ防止ケーブルタイプメッシュタイプPoE対応×内容量1個
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38512821LD-GPAM/BK30約3 ※コネクター含まず
1,430
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
38512839LD-GPAM/BK70約7 ※コネクター含まず
2,280
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
38512848LD-GPAM/BK100約10 ※コネクター含まず
2,640
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
38512796LD-GPAM/BK10約1 ※コネクター含まず
1,190
899
989(税込)
取扱停止中
38512805LD-GPAM/BK20約2 ※コネクター含まず
1,310
989
1,088(税込)
取扱停止中
38512830LD-GPAM/BK50約5 ※コネクター含まず
1,790
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする