曜日別特売

LANケーブル CAT7 爪折れ防止 高耐久 メッシュ シールド構造 【モデム ルーター PS5 PS4 Xbox 等対応】

LANケーブル CAT7 爪折れ防止 高耐久 メッシュ シールド構造 【モデム ルーター PS5 PS4 Xbox 等対応】 - エレコムLANケーブル CAT7 爪折れ防止 高耐久 メッシュ シールド構造 【モデム ルーター PS5 PS4 Xbox 等対応】 - エレコム

ノイズに強い10ギガビットイーサネット環境構築に最適。高速で安定したネットワーク環境を実現するCat7準拠ケーブルの高耐久タイプです。ツメ折れ防止プロテクター付きのコネクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

用途
高速光通信に最適な10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の高耐久Cat7 LANケーブルです。
ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。
※Cat7準拠LANケーブルとは、ClassF(Cat7)の性能を満たしたケーブル部に、利便性の高いRJ45コネクターを採用したモデルとなります。
Cat6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。
外皮には耐久性に優れたメッシュ素材を使用し、ケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れた高耐久タイプです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。
遮蔽効果に優れ、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。
ツメが折れにくいプロテクター付きのコネクターを採用していますので、安心してコネクターの着脱を行えます。
ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
編組のメッシュ外被を採用し、手触りよくケーブルの耐久性を上げています。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に適合した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×ブラック規格Cat7(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状スリムコネクター:○構成導体:ヨリ線(29AWG)芯数8芯インターフェースRJ45コネクターコネクタ両端コネクター付きシールド○(ScTP/2重シールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ袋+シール爪折れ防止ケーブルタイプメッシュタイプPoE対応×内容量1個
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38512857LD-TWSM/BK10約1 ※コネクター含まず
2,040
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
38512866LD-TWSM/BK20約2 ※コネクター含まず
2,520
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
38512875LD-TWSM/BK30約3 ※コネクター含まず
3,010
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
38512891LD-TWSM/BK50約5 ※コネクター含まず
3,610
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
38512900LD-TWSM/BK70約7 ※コネクター含まず
4,820
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
38512909LD-TWSM/BK100約10 ※コネクター含まず
6,280
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする