曜日別特売

冒険王【アスリート&ミドルクラス】 ブローエアーⅢ

冒険王【アスリート&ミドルクラス】 ブローエアーⅢ - 視泉堂冒険王【アスリート&ミドルクラス】 ブローエアーⅢ - 視泉堂冒険王【アスリート&ミドルクラス】 ブローエアーⅢ - 視泉堂冒険王【アスリート&ミドルクラス】 ブローエアーⅢ - 視泉堂冒険王【アスリート&ミドルクラス】 ブローエアーⅢ - 視泉堂冒険王【アスリート&ミドルクラス】 ブローエアーⅢ - 視泉堂冒険王【アスリート&ミドルクラス】 ブローエアーⅢ - 視泉堂

大人気ブローエアーシリーズの第3弾が新登場!薄型・軽量・弾力性フレームはそのままに、クリングスタイプの鼻パッドがプラスされ、更に掛けやすくズレにくい、ストレスフリーのアジアンフィットモデルにバージョンアップしました。

仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、メタルクリングス鼻パッド、軽量・ソフトフレーム、動く鼻パッドフレームマットブラック内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
レンズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
レンズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38508045BA-10A【耳かけ】137【片目レンズ】56【鼻幅】18クロームミラー
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508061BA-10B【耳かけ】137【片目レンズ】56【鼻幅】18ブルーREVOミラー
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508070BA-11A【耳かけ】136【片目レンズ】53【鼻幅】20クロームミラー
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508079BA-11B【耳かけ】136【片目レンズ】53【鼻幅】20グリーンREVOミラー
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508088BA-12A【耳かけ】137【片目レンズ】54【鼻幅】18グリーンREVOミラースモーク
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38508097BA-12B【耳かけ】137【片目レンズ】54【鼻幅】18ブラウン
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする