曜日別特売

通信機器用耐熱ビニル電線

通信機器用耐熱ビニル電線 - オーナンバ

可とう撚線をしようしており、柔軟性にすぐれています。導体にメッキあり(TA)を使用しています。

用途100V未満の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。標準条長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)内容量1巻(200m)
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
シース色
24種類すべて表示中
注文コード
品番
許容電流(A)
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
シース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38513968HKV 0.3SQ7(30℃)0.4564.4
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38513977HKV 0.3SQ7(30℃)0.4564.4
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38513986HKV 0.3SQ7(30℃)0.4564.4
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38513995HKV 0.3SQ7(30℃)0.4564.4
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38514011HKV 0.3SQ7(30℃)0.4564.4
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38514020HKV 0.3SQ7(30℃)0.4564.4
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38514029HKV 0.3SQ7(30℃)0.4564.4
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38514038HKV 0.3SQ7(30℃)0.4564.4
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38514047HKV 0.5SQ10(30℃)0.458.138.6
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38514056HKV 0.5SQ10(30℃)0.458.138.6
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38514065HKV 0.5SQ10(30℃)0.458.138.6
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38514081HKV 0.5SQ10(30℃)0.458.138.6
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38514099HKV 0.5SQ10(30℃)0.458.138.6
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38514108HKV 0.5SQ10(30℃)0.458.138.6
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38514117HKV 0.5SQ10(30℃)0.458.138.6
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38514126HKV 0.5SQ10(30℃)0.458.138.6
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38514135HKV 0.75SQ12(30℃)0.4510.625.8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38514151HKV 0.75SQ12(30℃)0.4510.625.8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38514160HKV 0.75SQ12(30℃)0.4510.625.8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38514169HKV 0.75SQ12(30℃)0.4510.625.8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38514178HKV 0.75SQ12(30℃)0.4510.625.8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38514187HKV 0.75SQ12(30℃)0.4510.625.8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38514196HKV 0.75SQ12(30℃)0.4510.625.8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38514090HKV 0.5SQ10(30℃)0.458.138.6
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする