トレーサーボード A3サイズ

トレーサーボード A3サイズ - Santekトレーサーボード A3サイズ - Santek

目に優しい色温度のLED光源を採用しており、快適に作業ができる環境をご提供できます。光ムラやドットがなく、ブルーライトの影響を抑え、ちらつきを最小限にしており見やすいです。上部と側面にcm/inchのスケールがついています。無段階調光、省電力仕様です。

用途元の図案や素材を透かすことでイラスト・漫画制作、ハンドメイド・刺繍、書道・カリグラフィー練習ができます。また写真のネガの確認、製図・設計図の写し作業などにもご活用できます。付属品A4トレーサーボード 1個 /マグネット 2個 / USB Type A→USB Type Cケーブル 1m 1個厚さ(mm)0.55出力(W)3電源5V/ DC光源LED色温度5,300k(昼白色相当)照度(Lux)1,000(無段階調整)寸法(幅W×高さH)(cm)47×34.5内容量1台
注意
※ボードスタンドは別売りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38513207STB2075A1B
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする