Santek
トレーサーボード用ポータブルスタンド
トレーサーボード用のスタンドです。折り畳み、6段階の角度調節が可能です。
用途
トレーサーボードやその他モニターなどの作業機器を置くことができます。
材質
アルミ合金
質量(g)
255.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【収納時】45×10×254【展開時最大】180×171×254
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38513216
portablestand
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった