曜日別特売

電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 - オーナンバ

600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用

用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
注意
※ケ-ブルベア・ロボットア-ム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※0.5mm2 は電気用品安全法及び JIS に規定されていませんので、KIV 相当品となり、表面表示が変ります。onambaONAMBA 西暦年号
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容電流(A)
標準条長(m)
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38515928HKIV 0.5SQ1巻(200m)11(30℃)2000.81138.7
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38515937HKIV 0.5SQ1巻(200m)11(30℃)2000.81138.7
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38515946HKIV 0.5SQ1巻(200m)11(30℃)2000.81138.7
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38515955HKIV 0.5SQ1巻(200m)11(30℃)2000.81138.7
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38515971HKIV 0.5SQ1巻(200m)11(30℃)2000.81138.7
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38515980HKIV 0.5SQ1巻(200m)11(30℃)2000.81138.7
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38515989HKIV 0.75SQ1巻(200m)14(30℃)2000.81425.8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38515998HKIV 0.75SQ1巻(200m)14(30℃)2000.81425.8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516007HKIV 0.75SQ1巻(200m)14(30℃)2000.81425.8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516016HKIV 0.75SQ1巻(200m)14(30℃)2000.81425.8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516025HKIV 0.75SQ1巻(200m)14(30℃)2000.81425.8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516041HKIV 0.75SQ1巻(200m)14(30℃)2000.81425.8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516050HKIV 1.25SQ1巻(200m)19(30℃)2000.82115.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516059HKIV 1.25SQ1巻(200m)19(30℃)2000.82115.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516068HKIV 1.25SQ1巻(200m)19(30℃)2000.82115.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516077HKIV 1.25SQ1巻(200m)19(30℃)2000.82115.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516086HKIV 1.25SQ1巻(200m)19(30℃)2000.82115.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516095HKIV 1.25SQ1巻(200m)19(30℃)2000.82115.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516111HKIV 2SQ1巻(200m)25(30℃)2000.8279.91
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516120HKIV 2SQ1巻(200m)25(30℃)2000.8279.91
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516129HKIV 2SQ1巻(200m)25(30℃)2000.8279.91
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516138HKIV 2SQ1巻(200m)25(30℃)2000.8279.91
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516147HKIV 2SQ1巻(200m)25(30℃)2000.8279.91
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516156HKIV 2SQ1巻(200m)25(30℃)2000.8279.91
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516165HKIV 3.5SQ1巻(100m)38(30℃)1000.8475.38
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516181HKIV 3.5SQ1巻(100m)38(30℃)1000.8475.38
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516190HKIV 3.5SQ1巻(100m)38(30℃)1000.8475.38
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516199HKIV 3.5SQ1巻(100m)38(30℃)1000.8475.38
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516208HKIV 3.5SQ1巻(100m)38(30℃)1000.8475.38
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516217HKIV 3.5SQ1巻(100m)38(30℃)1000.8475.38
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516226HKIV 5.5SQ1巻(100m)51(30℃)1001683.46
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516235HKIV 5.5SQ1巻(100m)51(30℃)1001683.46
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516251HKIV 5.5SQ1巻(100m)51(30℃)1001683.46
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516260HKIV 5.5SQ1巻(100m)51(30℃)1001683.46
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516269HKIV 5.5SQ1巻(100m)51(30℃)1001683.46
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516278HKIV 5.5SQ1巻(100m)51(30℃)1001683.46
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516287HKIV 8SQ1巻(100m)66(30℃)1001.21002.45
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516296HKIV 8SQ1巻(100m)66(30℃)1001.21002.45
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516305HKIV 8SQ1巻(100m)66(30℃)1001.21002.45
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516321HKIV 8SQ1巻(100m)66(30℃)1001.21002.45
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516330HKIV 8SQ1巻(100m)66(30℃)1001.21002.45
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516339HKIV 8SQ1巻(100m)66(30℃)1001.21002.45
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516348HKIV 14SQ1巻(100m)96(30℃)1001.41671.39
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516357HKIV 14SQ1巻(100m)96(30℃)1001.41671.39
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516366HKIV 14SQ1巻(100m)96(30℃)1001.41671.39
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516375HKIV 14SQ1巻(100m)96(30℃)1001.41671.39
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516391HKIV 14SQ1巻(100m)96(30℃)1001.41671.39
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38516400HKIV 14SQ1巻(100m)96(30℃)1001.41671.39
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする