外導剥取工具

外導剥取工具 - 古河電工パワーシステムズ

輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。

用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
注意
※受注後納期設定される商品のため、納期が前後する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38519236外導剥取工具-小
オープン
58,980
64,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする