パール金属
デカダイヤモンドシャープナー研ぎ台付
包丁は研ぎ台が付いているため理想の刃角度で研ぎ直しができる。スティック型シャープナーのため、はさみなどの刃物も簡単に砥ぎ直しができる
材質
砥石:ダイヤモンド(粒径#1200)、ハンドル・研ぎ台:ABS樹脂
寸法(mm)
全長170×幅35×高さ25
色
ブルー、ブルー
質量(g)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38519306
F-7196
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください