パール金属
Chill Mode 重箱2段
普段使いもできるシンプルで美しい重箱。シール蓋2枚付。ゴムベルト付き。
材質
【本体・上ふた】アクリル樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)【中ふた】ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)
質量(g)
543
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×120
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×145×43(ふたをすると高さ約38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38920501
DC-6043
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください