パール金属
Chill Mode 巾着ランチバッグ
さわり心地がよく、飽きのこないシンプルデザイン。重箱2段がぴったり入るサイズ。
材質
【表地・持ち手】ナイロン【裏地】アルミフィルム 【ネット】ポリエステル【中芯】ウレタン
質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
持ち手含まず180×180×230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38920476
DC-6040
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください