パール金属
おうち氷屋さん 2通り削れる手動かき氷器
ふわふわ氷、シャリシャリ氷の2通り削れる手動かき氷器。調節レバーで刃の高さを変えて2通りの氷ができます。ラクに回せるタテ回しハンドル。製氷カップ付き。
材質
本体・ふた:ポリスチレン(耐熱70℃、耐冷-20℃)、回転版・調節板ユニットレバー・脚・回転ハンドル:ABS樹脂(耐熱70℃、耐冷-20℃)、氷押さえ:ポリアセタール(耐熱100℃、耐冷-20℃)、氷押さえハンドル・サイドキャップ・ハンドル・キャップ:ポリプロピレン(耐熱100℃、耐冷-20℃)、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱70℃、耐冷-20℃)、削り刃・バネ・スパイク:ステンレス鋼
質量(g)
772
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×220×295
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38919591
DD-8008
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください