パール金属
おうち氷屋さん 2通り削れる電動かき氷器
細め、粗めの2通り削れる電動かき氷器。調節レバーで刃の高さを変えて2通りの氷ができます。必要な時以外は電源が入らない安全スイッチ付。
材質
本体・氷ケース・脚部・固定ネジ:ABS樹脂(耐熱温度80℃・耐冷温度-10℃)、調節レバー:ポリアセタール(耐熱温度90℃・耐冷温度-20℃)、カッター刃・氷押さえ部:ステンレス鋼、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱温度70℃・耐冷温度-30℃)
質量(g)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×190×350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38919575
DD-8004
¥
6,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください