立花容器
寿司桶
ちらし寿司を作る時にぴったり!
白木ならではの吸水性の良さと、あく抜き不要の使い勝手の良さが特徴の寿司桶です。
材質
【本体】モミ【タガ】ポリプロピレン
内容量
1個
注意
※ご使用の前には、ラベルの諸注意をよくお読みください。
※使用後はなるべく水洗いをし、速やかの水気を拭き取ります。
※洗った後は良く乾かし、通気性が良い所に保管してください。
※乾かすときは陰干しを。直射日光に当てると、反りや割れの恐れがあります。
※十分乾いたら、吸水性の良い紙(新聞紙か紙袋)に包み、通気性が良く、ある程度湿気のある所にしまってください。
※食洗機対応:不可
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
直径(Φcm)
本体質量(g)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
38923906
-
約1升
39
950
9.1
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025年
11月26日まで
38923915
-
約7合
36
900
9.1
オープン
¥
3,598
¥3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025年
11月26日まで
38923931
-
約5合
33
750
9.1
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025年
11月26日まで
38923940
-
約4合
30
600
8.8
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025年
11月26日まで
38923949
-
約1升
39
1460
12.1
オープン
¥
5,898
¥6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025年
11月26日まで
38923958
-
約7合
36
1280
12.1
オープン
¥
5,198
¥5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025年
11月26日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください