ドリルホルダ 1XD用

ドリルホルダ 1XD用 - グーリング

1×Dまでの穴加工と同時に面取り加工も可能です。
深穴のパイロット加工にも適しています。

材質スチール内容量1本
全14種類を絞り込む
全長(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長(mm)
ホルダー
ステップ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
389652314105 11.000182-4782【OAL】8145110最大12
55,900
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
389652404105 12.000181-0627【OAL】8445120最大13
55,900
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
389652494105 13.000180-7507【OAL】8645130最大14
55,900
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
389652584105 14.000182-6383【OAL】9348140最大16
58,610
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
389652674105 16.000182-6379【OAL】9948160最大18
69,130
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
389652764105 18.000182-4742【OAL】10650180最大20
72,880
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389652854105 20.000180-4175【OAL】11756200最大22
72,880
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389653014105 22.000180-5936【OAL】12256220最大24
79,100
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
389653104105 24.000180-7490【OAL】12856240最大26
87,600
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389653194105 26.000182-7893【OAL】14260260最大28
87,600
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389653284105 28.000182-3199【OAL】14760280最大30
96,830
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389653374105 30.000182-4726【OAL】15260300最大32
107,300
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389653464105 32.000180-5931【OAL】16360320最大36
113,300
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
389653554105 36.000180-4226【OAL】17360360最大40
134,740
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする