曜日別特売

ドリルホルダ 1.5XD用

ドリルホルダ 1.5XD用 - グーリング

1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。

材質スチール内容量1本
全50種類を絞り込む
トラスコ品番
全長(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長(mm)
ホルダー
チップ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
389653714106 11.000182-3245【OAL】844511011.00~11.49
39,130
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
389653804106 11.500180-9128【OAL】854511511.50~11.99
39,130
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
389653894106 12.000182-7949【OAL】874512012.00~12.49
39,130
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
389653984106 12.500182-3231【OAL】894512512.50~12.99
39,130
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
389654074106 13.000182-3237【OAL】904513013.00~13.49
39,130
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
389654164106 13.500182-4752【OAL】924513513.50~13.99
39,130
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
389654254106 14.000182-3240【OAL】934514014.00~14.49
41,880
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
389654414106 14.500182-3202【OAL】984814514.50~14.99
41,880
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
389654504106 15.000182-6331【OAL】1004815015.00~15.49
41,880
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
389654594106 15.500182-6322【OAL】1014815515.50~15.99
41,880
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
389654684106 16.000180-9026【OAL】1024816016.00~16.49
52,410
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
389654774106 16.500180-4264【OAL】1054816516.50~16.99
52,410
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
389654864106 17.000182-7964【OAL】1064817017.00~17.49
52,410
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
389654954106 17.500182-4775【OAL】1074817517.50~17.99
52,410
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
389655114106 18.000181-2191【OAL】1094818018.00~18.49
56,160
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
389655204106 18.500182-4798【OAL】1135018518.50~18.99
56,160
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
389655294106 19.000180-5876【OAL】1145019019.00~19.49
56,160
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
389655384106 19.500180-4201【OAL】1165019519.50~19.99
56,160
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
389655474106 20.000182-4832【OAL】1175020020.00~20.49
56,160
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
389655564106 20.500180-5900【OAL】1285620520.50~20.99
56,160
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
389655654106 21.000182-4795【OAL】1295621021.00~21.49
62,380
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
389655814106 21.500182-6321【OAL】1305621521.50~21.99
62,380
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
389655904106 22.000180-9114【OAL】1315622022.00~22.49
62,380
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
389655994106 22.500180-4188【OAL】1345622522.50~22.99
62,380
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
389656084106 23.000182-3203【OAL】1355623023.00~23.49
70,750
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
389656174106 23.500181-0636【OAL】1375623523.50~23.99
70,750
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
389656264106 24.000182-7892【OAL】1385624024.00~24.49
70,750
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
389656354106 24.500181-0698【OAL】1405624524.50~24.99
70,750
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
389656514106 25.000182-6390【OAL】1425625025.00~25.49
70,750
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
389656604106 25.500180-9121【OAL】1486025525.50~25.99
70,750
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
389656694106 26.000182-7903【OAL】1516026026.00~26.49
70,750
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
389656784106 26.500180-4212【OAL】1536026526.50~26.99
79,840
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
389656874106 27.000181-0692【OAL】1556027027.00~27.49
79,840
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
389656964106 27.500180-9101【OAL】1566027527.50~27.99
79,840
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
389657054106 28.000181-2185【OAL】1566028028.00~28.49
79,840
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
389657214106 28.500182-7921【OAL】1596028528.50~28.99
90,810
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389657304106 29.000180-7530【OAL】1616029029.00~29.49
90,810
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389657394106 29.500180-7444【OAL】1626029529.50~29.99
90,810
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389657484106 30.000182-7930【OAL】1646030030.00~30.49
90,810
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389657574106 30.500182-7947【OAL】1666030530.50~30.99
96,740
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389657664106 31.000182-3214【OAL】1676031031.00~31.49
96,740
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389657754106 31.500182-6399【OAL】1686031531.50~31.99
96,740
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389657914106 32.000182-4768【OAL】1726032032.00~32.99
96,740
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389658004106 33.000180-9107【OAL】1756033033.00~33.99
96,740
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389658094106 34.000180-5854【OAL】1786034034.00~34.99
96,740
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389658184106 35.000182-6377【OAL】1816035035.00~35.99
116,650
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
389658274106 36.000181-0616【OAL】1846036036.00~36.99
116,650
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
389658364106 37.000180-7542【OAL】1886037037.00~37.99
116,650
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
389658454106 38.000180-9059【OAL】1916038038.00~38.99
116,650
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
389658614106 39.000180-7532【OAL】1946039039.00~40.00
116,650
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする