曜日別特売

ドリルホルダ 5XD用

ドリルホルダ 5XD用 - グーリング

確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。
独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。

材質スチール内容量1本
全50種類を絞り込む
全長(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長(mm)
ホルダー
チップ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
389663694108 11.000182-4821【OAL】1244511011.00~11.49
58,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
389663784108 11.500181-2212【OAL】1274511511.50~11.99
58,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
389663874108 12.000182-3242【OAL】1314512012.00~12.49
58,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
389663964108 12.500180-5923【OAL】1344512512.50~12.99
58,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
389664054108 13.000182-6393【OAL】1374513013.00~13.49
58,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
389664214108 13.500180-9103【OAL】1414513513.50~13.99
58,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
389664304108 14.000181-0674【OAL】1444514014.00~14.49
62,380
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
389664394108 14.500180-4168【OAL】1504814514.50~14.99
62,380
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
389664484108 15.000180-5907【OAL】1544815015.00~15.49
62,380
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
389664574108 15.500180-7437【OAL】1574815515.50~15.99
62,380
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
389664664108 16.000182-7985【OAL】1604816016.00~16.49
70,030
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
389664754108 16.500180-7461【OAL】1644816516.50~16.99
70,030
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
389664914108 17.000181-0628【OAL】1674817017.00~17.49
70,030
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
389665004108 17.500181-0666【OAL】1704817517.50~17.99
70,030
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
389665094108 18.000182-7924【OAL】1744818018.00~18.49
75,800
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
389665184108 18.500182-6373【OAL】1795018518.50~18.99
75,800
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
389665274108 19.000180-7468【OAL】1825019019.00~19.49
75,800
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
389665364108 19.500180-9032【OAL】1865019519.50~19.99
75,800
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
389665454108 20.000182-4762【OAL】1895020020.00~20.49
75,800
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
389665614108 20.500180-9057【OAL】2015620520.50~20.99
75,800
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
389665704108 21.000180-9074【OAL】2045621021.00~21.49
84,310
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389665794108 21.500180-7470【OAL】2075621521.50~21.99
84,310
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389665884108 22.000180-9109【OAL】2105622022.00~22.49
84,310
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389665974108 22.500180-4244【OAL】2145622522.50~22.99
84,310
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389666064108 23.000182-7978【OAL】2175623023.00~23.49
95,730
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389666154108 23.500182-3247【OAL】2215623523.50~23.99
95,730
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389666314108 24.000181-0643【OAL】2245624024.00~24.49
95,730
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389666404108 24.500181-2182【OAL】2275624524.50~24.99
95,730
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389666494108 25.000180-5911【OAL】2315625025.00~25.49
95,730
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389666584108 25.500181-0621【OAL】2396025525.50~25.99
95,730
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389666674108 26.000182-7899【OAL】2446026026.00~26.49
95,730
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389666764108 26.500182-3244【OAL】2476026526.50~26.99
108,290
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389666854108 27.000180-5902【OAL】2516027027.00~27.49
108,290
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389667014108 27.500181-2198【OAL】2546027527.50~27.99
108,290
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389667104108 28.000180-4200【OAL】2576028028.00~28.49
108,290
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389667194108 28.500182-7900【OAL】2606028528.50~28.99
122,730
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389667284108 29.000180-7462【OAL】2646029029.00~29.49
122,730
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389667374108 29.500180-4184【OAL】2676029529.50~29.99
122,730
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389667464108 30.000180-5859【OAL】2716030030.00~30.49
122,730
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389667554108 30.500180-9019【OAL】2746030530.50~30.99
147,110
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
389667714108 31.000181-0667【OAL】2776031031.00~31.49
147,110
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
389667804108 31.500180-9104【OAL】2806031531.50~31.99
147,110
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
389667894108 32.000180-4167【OAL】2876032032.00~32.99
147,110
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
389667984108 33.000182-3221【OAL】2946033033.00~33.99
147,110
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
389668074108 34.000180-4185【OAL】3006034034.00~34.99
147,110
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
389668164108 35.000182-6388【OAL】3076035035.00~35.99
174,550
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
389668254108 36.000180-5933【OAL】3146036036.00~36.99
174,550
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
389668414108 37.000180-9120【OAL】3216037037.00~37.99
174,550
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
389668504108 38.000182-4743【OAL】3276038038.00~38.99
174,550
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
389668594108 39.000181-0706【OAL】3346039039.00~40.00
174,550
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする