曜日別特売

NCスポットドリル90° レギュラ TiNコート

NCスポットドリル90° レギュラ TiNコート - グーリング

センタリングと面取りを同時加工できます。
TiNコーティングを施し耐摩耗性にも優れています。

用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
センター穴/面取り用。
材質HSS表面処理TiNコートサイズレギュラ内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38968216568 10.000102589181-9624
8,940
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968225568 12.0001230102181-8054
13,050
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968241568 12.70012.730102181-6434
13,050
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968250568 15.87015.8737115181-6377
16,540
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968259568 16.0001637115182-2736
17,050
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968268568 19.05019.0545131181-9562
20,970
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968277568 20.0002045131181-6471
27,730
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38968286568 25.0002553151181-4867
48,280
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38968295568 3.00031246182-1214
4,360
3,698
4,068(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968311568 4.00041255181-6436
4,470
3,798
4,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968320568 5.00051462181-8041
4,680
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968329568 6.00061666182-1153
4,830
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968338568 6.3506.351770181-4887
4,980
4,298
4,728(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968347568 8.00082179182-2796
8,010
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38968356568 9.5209.522589182-1148
9,360
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする