グーリング
深穴加工ドリル セミロング TiNコート
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質
HSS
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
130
内容量
1本
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38957881
656 10.000
232-4387
197
116
MT1
10
¥
16,010
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957890
656 10.200
233-3880
197
116
MT1
10.2
¥
21,170
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957917
656 11.000
233-0676
206
125
MT1
11
¥
15,770
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957951
656 12.000
233-0631
215
134
MT1
12
¥
16,890
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957960
656 12.500
233-2248
215
134
MT1
12.5
¥
17,840
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957978
656 13.800
232-5893
223
142
MT1
13.8
¥
35,360
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957987
656 14.000
232-5898
223
142
MT1
14
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957996
656 14.500
233-3897
245
147
MT2
14.5
¥
20,560
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38958005
656 15.000
233-3814
245
147
MT2
15
¥
20,560
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38958030
656 16.670
233-5424
257
159
MT2
16.67
¥
34,820
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38958039
656 17.500
232-9064
263
165
MT2
17.5
¥
30,380
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38958048
656 18.000
233-6962
263
165
MT2
18
¥
29,720
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38958075
656 20.640
233-2305
282
184
MT2
20.64
¥
49,090
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38958127
656 9.500
233-6981
188
107
MT1
9.5
¥
15,950
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38957899
656 10.320
233-3799
197
116
MT1
10.32
¥
13,310
取扱い終了
返品不可
38957908
656 10.500
232-5973
197
116
MT1
10.5
¥
13,920
取扱い終了
返品不可
38957926
656 11.110
233-3818
206
125
MT1
11.11
¥
19,940
取扱い終了
返品不可
38957935
656 11.500
233-2207
206
125
MT1
11.5
¥
13,870
取扱い終了
返品不可
38957969
656 13.000
233-2298
215
134
MT1
13
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
38958021
656 16.000
232-5883
251
153
MT2
16
¥
18,670
取扱い終了
返品不可
38958057
656 18.500
232-7566
269
171
MT2
18.5
¥
22,850
取扱い終了
返品不可
38958066
656 20.500
233-0651
282
184
MT2
20.5
¥
57,230
取扱い終了
返品不可
38958091
656 21.500
233-3810
289
191
MT2
21.5
¥
46,610
取扱い終了
返品不可
38958100
656 23.000
232-5923
296
198
MT2
23
¥
42,110
取扱い終了
返品不可
38958118
656 9.000
233-5451
188
107
MT1
9
¥
13,920
取扱い終了
返品不可
38958136
656 9.920
232-9113
197
116
MT1
9.92
¥
20,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください