グーリング
深穴加工ドリル レギュラ FIREコート
深穴加工定番、高能率加工用FIRE(TiAIN)コーティング付きドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質
HSS
表面処理
FIREコート
ねじれ角(°)
130
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38958486
2457 1.400
1箱(10本)
234-8503
40
18
1.4
¥
27,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38958495
2457 11.700
1本
232-3027
142
94
11.7
¥
14,090
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38958511
2457 11.800
1本
234-4065
142
94
11.8
¥
17,490
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38958520
2457 12.000
1本
234-4570
151
101
12
¥
11,650
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38958529
2457 12.100
1本
234-4586
151
101
12.1
¥
17,490
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38958538
2457 13.500
1本
234-4560
160
108
13.5
¥
14,580
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38958547
2457 15.000
1本
234-5105
169
114
15
¥
17,490
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください