深穴加工ドリル ロング TiNコート

深穴加工ドリル ロング TiNコート - グーリング

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。ねじれ角(°)130材質HSS表面処理TiNコート
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38961977668 1.0001箱(10本)13356234-8526
57,300
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38961986668 1.0901箱(10本)1.093760232-8270
41,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38961995668 1.1001箱(10本)1.13760232-8347
52,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962011668 1.1901箱(10本)1.194165232-8290
52,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962020668 1.2001箱(10本)1.24165232-3520
50,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962029668 1.3001箱(10本)1.34165232-6750
50,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962038668 1.3201箱(10本)1.324165232-8287
39,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962047668 1.4001箱(10本)1.44570232-6703
46,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962056668 1.5001箱(10本)1.54570232-6706
44,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962065668 1.5101箱(10本)1.515076232-5123
39,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962090668 1.5901箱(10本)1.595076232-3583
27,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962099668 1.6001箱(10本)1.65076232-3595
41,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962108668 1.6501箱(10本)1.655076232-3549
39,900
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962117668 1.7001箱(10本)1.75076234-8573
41,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962126668 1.8001箱(10本)1.85380232-3607
41,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962135668 1.8501箱(10本)1.855380232-3611
55,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962151668 1.9001箱(10本)1.95380232-6769
41,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962160668 1.9301箱(10本)1.935685232-8297
35,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962169668 1.9501箱(10本)1.955685232-3554
39,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962178668 1.9801箱(10本)1.985685234-8541
26,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962187668 1.9901箱(10本)1.995685232-5096
34,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962196668 10.0001本10121184234-5771
17,450
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962205668 10.1001本10.1121184232-9386
32,370
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962221668 10.2001本10.2121184234-5831
32,370
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962230668 10.3201本10.32121184232-6276
33,260
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962239668 10.5001本10.5121184232-3076
30,710
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962248668 11.0001本11128195234-5829
23,290
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962257668 11.1101本11.11128195232-3106
16,970
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962266668 11.5001本11.5128195232-4640
43,630
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962309668 11.9101本11.91134205232-4637
19,180
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962318668 12.0001本12134205234-5301
32,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962327668 12.3001本12.3134205232-4724
47,640
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962336668 12.7001本12.7134205232-3121
35,650
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962345668 13.0001本13134205234-5818
30,370
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962361668 14.0001本14140214232-7802
51,280
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962370668 2.0001箱(10本)25685232-6691
41,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962379668 2.1001箱(10本)2.15685232-5122
40,100
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962388668 2.2001箱(10本)2.25990232-8278
41,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962397668 2.3001箱(10本)2.35990232-8289
41,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962406668 2.3801箱(10本)2.386295232-8280
26,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962415668 2.4001箱(10本)2.46295232-6673
42,700
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962431668 2.4901箱(10本)2.496295232-3515
37,100
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962440668 2.5001箱(10本)2.56295232-6779
41,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962449668 2.5301箱(10本)2.536295232-5198
60,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962458668 2.5801箱(10本)2.586295232-3584
60,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962467668 2.6001箱(10本)2.66295232-5181
43,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962476668 2.6401箱(10本)2.646295232-8308
35,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962485668 2.7001箱(10本)2.766100234-8555
43,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962501668 2.7101箱(10本)2.7166100232-3618
41,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38962510668 2.7801箱(10本)2.7866100232-6776
27,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする