深穴加工ドリル 特長1 TiNコート

深穴加工ドリル 特長1 TiNコート - グーリング

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長1)ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSSねじれ角(°)130内容量1本
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38963517670 10.000232-6279265185TiNコート10
28,370
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963560670 11.000232-7885280195TiNコート11
36,730
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963569670 11.900232-6267295205TiNコート11.9
37,730
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963587670 12.000234-5864295205TiNコート12
42,180
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963596670 12.500232-7842295205TiNコート12.5
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963621670 2.000232-311312585TiNコート2
7,640
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963630670 2.100232-944512585TiNコート2.1
9,470
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963639670 2.200232-467013590TiNコート2.2
9,470
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38963648670 2.300232-625213590TiNコート2.3
9,470
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963657670 2.380232-622314095TiNコート2.38
7,750
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963666670 2.400232-943614095TiNコート2.4
9,830
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963675670 2.500232-465714095TiNコート2.5
7,640
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963700670 2.800232-7844150100TiNコート2.8
10,170
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963718670 2.950232-9426150100TiNコート2.95
10,550
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963727670 3.000232-7887150100TiNコート3
8,640
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963736670 3.100234-5863155105TiNコート3.1
10,550
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963745670 3.170232-7880155105TiNコート3.17
10,010
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963761670 3.200232-9383155105TiNコート3.2
10,550
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963770670 3.300232-9405155105TiNコート3.3
10,550
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963779670 3.500232-6302165115TiNコート3.5
8,640
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963788670 3.600234-5807165115TiNコート3.6
10,720
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963797670 3.800232-9442175120TiNコート3.8
11,830
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963806670 4.000232-3155175120TiNコート4
8,830
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963831670 4.200232-9480175120TiNコート4.2
12,190
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963840670 4.370232-6301185125TiNコート4.37
9,910
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963849670 4.500232-6299185125TiNコート4.5
9,630
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963858670 4.600232-4675185125TiNコート4.6
13,280
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963867670 4.800232-9448195135TiNコート4.8
14,030
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963876670 5.000234-5847195135TiNコート5
10,170
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963885670 5.100232-7892195135TiNコート5.1
15,080
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963901670 5.200234-5841195135TiNコート5.2
15,280
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963910670 5.500232-7883205140TiNコート5.5
11,290
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963919670 5.560232-7907205140TiNコート5.56
12,630
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963937670 6.000232-3077205140TiNコート6
11,290
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963946670 6.100232-4684215150TiNコート6.1
16,540
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963955670 6.200232-4736215150TiNコート6.2
17,090
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963971670 6.350234-5859215150TiNコート6.35
17,450
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963980670 6.500232-9422215150TiNコート6.5
14,720
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963989670 6.600234-5803215150TiNコート6.6
18,180
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38963998670 6.800234-5867225155TiNコート6.8
18,940
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38964007670 7.000232-7901225155TiNコート7
15,840
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38964016670 7.140232-7877225155TiNコート7.14
18,870
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38964025670 7.500234-5806225155TiNコート7.5
18,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38964041670 7.540232-6278240165TiNコート7.54
22,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38964059670 7.940232-6289240165TiNコート7.94
18,950
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38964068670 8.000232-4743240165TiNコート8
20,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38964086670 8.500232-9478240165TiNコート8.5
25,630
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38964095670 8.730232-3161250175TiNコート8.73
20,880
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38964120670 9.000232-6328250175TiNコート9
27,270
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38964138670 9.520232-6237265185TiNコート9.52
21,590
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする