曜日別特売

深穴加工ドリル 超特長2 ダークマージン

深穴加工ドリル 超特長2 ダークマージン - グーリング

深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS、表面処理:ダークマージン全長(mm)750溝長(mm)650先端角(°)130内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38930416243 10.000182-134010
42,200
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38930425243 11.000182-768611
40,340
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38930450243 12.000180-397112
44,810
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38930468243 8.000182-29518
29,690
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38930486243 9.800180-40439.8
38,910
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする