グーリング
深穴加工ドリル 超特長3 ダークマージン
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質
HSS、表面処理:ダークマージン
全長(mm)
1000
溝長(mm)
850
先端角(°)
130
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38930511
244 10.000
182-2921
10
¥
58,290
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38930529
244 11.000
182-2978
11
¥
65,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38930547
244 12.000
182-3014
12
¥
81,060
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください